曜日別特売
ASNH 517 アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ) 69146764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アダプタスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69146764品番ASNH 517
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 317

仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2164アズワン品番65-7947-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする