アブソリュート形 256 アブソリュート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146868 品番E6C3-AG5C-C 256P/R 2M
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

Omron E6C3-AG シリーズは、NPN オープンコレクタのグレーのコード出力タイプ、2 m のケーブルを備えた、回転あたり 256 パルスの 9 ビットアブソリュートエンコーダです保護等級: IEC : IP65

仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:256●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 V●コード番号:215-8871 アズワン品番65-7274-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする