曜日別特売
AFS60B-S4AA008192 アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:10mm SICK 69146886

アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69146886品番AFS60B-S4AA008192
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注

仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:13ビット●ステップ/回転:8192 stepsSteps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:AFS/AFM60 SSI●コード番号:212-5584アズワン品番65-7283-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする