アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146920 品番EAL580-SC0.5WEC.18130.A
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性

仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683 アズワン品番65-7321-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする