アルコールチェッカーBT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69147008 品番AT8-JCT
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電池化学式(燃料電池)センサー搭載アルコール検知器です。
Bluetoothスマホ連動タイプ。
信頼性の高い燃料電池センサーを搭載。
スマートフォンのApp対応のアルコールの有無を素早くチェックするスマホ連動タイプのデジタル呼気アルコール測定器です。

仕様●燃料電池センサー●Bluetooth:iOS/Android スマホ連動タイプ●センサー寿命:使用後1年経過または、2,000回以内●ウォームアップ時間:約5秒●測定時間:約4秒●電源:単4形アルカリ乾電池×1本 別売●測定精度:測定結果が0.25mg/Lの場合:±0.05mg/L●呼気中アルコール濃度測定範囲:0〜2.000mg/L●呼気中アルコール濃度最小単位:0.001mg/L●商品寸法:幅66×高さ47×厚み19mm(マウスピースを除く)●本体重量:52g(電池含む)●保証期間:ご購入日より1年間●内容物:本体、マウスピース5個、取扱説明書(保証書付) アズワン品番65-8770-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする