※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) Al - 1/4 - 5、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション-注文コード69147804品番VX210FFCXNB
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます他の種類を見る