曜日別特売
539025 アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入 Fischer Fixings 69148198

アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード69148198品番539025
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます

仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1825アズワン品番65-7914-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする