アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69148207 品番542797
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます

仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1826 アズワン品番65-7911-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする