イーサネットケーブル 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148225 品番2832629
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃

仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200 アズワン品番65-7379-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする