イーサネットケーブル 3m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148496 品番TRV00830
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Schneider Electric ネットワークケーブルには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。長さは 3M メートルです。取り付けモード - クリップ単位 RJ45 タイプコネクタ 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1301 アズワン品番65-7460-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする