イーサネットケーブル 3m グレー RJ45 STP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148505 品番851-16096 719-0721-GY
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2
CAT 6 LSOH パッチリード
この銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリードのケーブルはLSOH材質で被覆されているので、屋内用途に最適です。
高パフォーマンス 低プロファイルシールド付きプラグ テスト結果に基づき、個別にパック

仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0721 アズワン品番65-7482-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする