※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(M) 樹脂 - Φ8ワンタッチ管継手 - 3、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(-) ワンタッチ管継手付、取付オプション:(X332) シール材質:EPDM仕様/ブラケット付/ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション-注文コード69148635品番VX210MAX332
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます他の種類を見る