曜日別特売
DBS36E-S3EK00100 インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:6mm SICK 69148706

インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69148706品番DBS36E-S3EK00100
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

この Sick HTL DBS36 インクリメンタルエンコーダは、さまざまな速度及び位置用途向けのコンパクトで堅牢かつ簡単なソリューションです。 出力で 100 ppr となっているため、1.5 m のケーブルは、設置条件に合わせて軸方向又は半径方向に敷設することができます。 エンコーダのフランジには、さまざまな固定穴パターンが用意されているため、他のさまざまなエンコーダモデルを交換することができます。 -20 → +85 ℃ の幅広い動作温度範囲と IP65 保護により、過酷な動作条件でも信頼性の高い動作が可能です。動作電流:50 mA 供給電圧: 7 → 30 V 出力周波数は 300 kHz です

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の幅:36 mm dia.●全体的な深さ:35.5mm●コード番号:201-3645アズワン品番65-7346-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする