インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148715 品番DBS36E-BBEK00100
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

この Sick HTL DBS36 インクリメンタルエンコーダは、さまざまな速度及び位置用途向けのコンパクトで堅牢かつ簡単なソリューションです。 出力で 100 ppr となっているため、1.5 m のケーブルは、設置条件に合わせて軸方向又は半径方向に敷設することができます。 エンコーダの中空シャフトは 8 mm で、コレットアクセサリ 2013656 を使用して 6 mm まで縮小できます。エンコーダステータカップリングにはスロットがあり、42 → 46 mm の CD への柔軟な取り付けが可能です。 -20 → +85 ℃ の幅広い動作温度範囲と IP65 保護により、過酷な動作条件でも信頼性の高い動作が可能です。動作電流:50 mA 供給電圧: 7 → 30 V 出力周波数は 300 kHz です

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:8mm●IP保護等級:IP65●全体の幅:36 mm dia.●全体的な深さ:45.4mm●コード番号:201-3652 アズワン品番65-7346-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする