商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69148740品番DBS60E-S1FA01000
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注