インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:5/8インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148749 品番DBS60E-TJFA01024
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:4.5 → 30 V●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5638 アズワン品番65-7279-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする