概要DBS36 コアインクリメンタルエンコーダには、非常に高い機械的柔軟性、優れた技術的特性、及び多数のバリエーションがあります。シャフト径が最大 8 mm のブラインド中空シャフトと、6 mm 及び 1/4 インチのソリッドシャフト付きのフェイス取り付けフランジを用意しています。フェースマウントフランジ付きのタイプは、6 種類の取り付け穴パターンの異なる 2 つのフランジと、サーボクランプで取り付けるためのサーボ溝を備えています。中空シャフトタイプは、一般的な複数の取り付け穴の円に使用できるユニバーサルステータカップリングを備えています。すべてのモデルがコンパクトな寸法で、ユニバーサルケーブル接続を採用しています。これにより、ケーブルを軸方向又はラジアル方向に敷設することができます。一目でわかるユニバーサルケーブル接続 ブラインド中空シャフト又はソリッドシャフト付きフェイス取り付けフランジを備えたタイプです 6 つの取り付け穴パターンとサーボ溝を備えたフェースマウントフランジです 通信インターフェイス: TTL / RS-422、HTL / プッシュプル、オープンコレクタ 10 〜 2,500 行の回線数 使用温度範囲: +85 ℃ エンクロージャ等級: IP65あなたの利点ユニバーサルケーブル接続により、狭い場所で使用でき、ケーブル配線の柔軟性が得られます フランジと汎用ステータカップリングが異なるため、用途を変えずに装置を取り付けることができます メートル系と米国式のシャフトは世界中で使用できます エンコーダの機械的インターフェイスと利用可能なアクセサリにより、多くの用途で単一タイプを使用することができます ハウジングの直径がコンパクトなため、貴重なスペースを節約できます エンクロージャ定格、温度抵抗、及びベアリング寿命が高いため、長期間、信頼性の高い動作を実現します用途鋸刃の位置決め モジュラー転送システムの位置を決定する ガラスプレートの測定 転送システムでの位置の決定と監視 パレットシャトルの位置 スマートセンサを使用したデフレクタの長さ監視 スプリットバンド検出 シャトル上での位置と速度の測定 手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します 自動誘導車両( AGV )の速度検出 インクリメンタルエンコーダ付きのエスカレーターで速度を監視します 高速 Gates の位置決定 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します インゴット鋳造ベルトの速度測定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。