インクリメンタルエンコーダ 30 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148794 品番DFS60B-TEEC00030
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

概要DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します さまざまな機械的インターフェイス及び電気的インターフェイスがあり、設置状況に合わせてエンコーダを最適に調整できます 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:30●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:10 → 32 V●コード番号:223-0973 アズワン品番65-7309-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする