フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:12.7mm●奥行き:15.7mm●高さ:29mm●寸法:12.7 x 15.7 x 29mm●接点材質:銀合金●入力電流:5 mA @ 60 Hz, 7 mA @ 50 Hz●極数:1●動作温度 Max:+85℃●コード番号:801-8059
注文コード
69149029
品番
2961419
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Phoenix Contact REL-MR シリーズ
仕様
●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:12.7mm●奥行き:15.7mm●高さ:29mm●寸法:12.7 x 15.7 x 29mm●接点材質:銀合金●入力電流:5 mA @ 60 Hz, 7 mA @ 50 Hz●極数:1●動作温度 Max:+85℃●コード番号:801-8059
アズワン品番
65-8068-57