インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69149065 品番788-113
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Wago 788シリーズミニチュアリレー
Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。
特長と利点
2切換コンタクト
最大連続電流: 8 A
15 mm幅

仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:788信号変換器●コード番号:135-7410 幅(mm)19.2 ライトグレー 高さ(mm)21.5 質量(g)1.6 定格電流(A)18 深さ(mm)3.1 コード135-7410 アズワン品番65-8061-17 絶縁性能絶縁 アクセサリタイプジャンパーバー 併用可能製品788信号変換器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする