31V-4D0010-BE-2S-0000 インバータ AC30 400 V ac 4 kW ACモータ パーカーハネフィン 69149178

インバータ AC30 400 V ac 4 kW ACモータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149178品番31V-4D0010-BE-2S-0000
参考基準価格(税別)¥418,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

AC30Vインバータ、三相入力
最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。
AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能
クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア

仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:7.5 A、10 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1901アズワン品番65-7336-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする