インバータ ACS480 380 →、480 V ac 1.1 kW ポンプ及び冷却ファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149187 品番ACS480-04-03A4-4
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート

仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:3.1 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:207.1mm●コード番号:180-9650 アズワン品番65-7300-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする