インバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149214 品番ATV340D22N4
参考基準価格(税別)¥786,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )

仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:180mm●コード番号:181-4504 アズワン品番65-7271-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする