インバータ ATV340 380 →、480 V ac 3 kW 高性能の機械 イーサネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149230 品番ATV340U30N4E
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )

仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.7 A 、5.3 A 、6.6 A 、6.8 A 、8.5 A 、8.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体の幅:232.5mm●コード番号:181-4509 アズワン品番65-7271-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする