インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8034 注文コード69149248 品番6SL3210-1KE13-2UF2
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ
SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。
特長 / 利点
コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)

仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8034 アズワン品番65-7292-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする