※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 4、電圧 - リード線取出し:(Y) DC24V - 平形ターミナル、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊電気オプション-注文コード69149274品番VX220AYXNBC
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど1207種類から選べます他の種類を見る