曜日別特売
6SL3220-2YE20-0UF0 インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 4 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENS 69149300

インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 4 kW SINAMICS G120X イーサネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149300品番6SL3220-2YE20-0UF0
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

Siemens SINAMICS G120X インバータ
Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。
SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。
SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!
特長と利点
使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。
用途
Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:
暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ
アクセサリ
ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;

仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:9.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:275mm●コード番号:184-0107アズワン品番65-7300-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする