曜日別特売
SR3XT61B インバータモジュール 24 V ac Zelio SR3. シュナイダーエレクトリック 69149327

インバータモジュール 24 V ac Zelio SR3.

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149327品番SR3XT61B
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

UL、CSA認定
Zelio SR3拡張モジュール
SR3Bシリーズのスマートリレー(代表品番 ; 468-4321 468-4321 )用に設計されたSchneider Electric ZelioロジックリレーI/O拡張モジュール
4つの個別入力及び2つのリレー出力を備えた拡張モジュールを提供 供給電圧: 24 V ac

仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール6 I/O●併用可能製品:Zelio SR3.●コード番号:820-0813アズワン品番65-7321-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする