インラインヒューズホルダ 20A 32V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69149345 品番7000006228
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●ヒューズサイズ:19mm●定格電流:20A●定格電圧:32V●リード長さ:1.02 → 1.6mm●コード番号:237-2879 アズワン品番65-8054-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする