エアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149659 品番CRDSNU-B-25-10-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは 10 mm です。周囲温度: 0 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1723 アズワン品番65-8020-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする