エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149729 品番DSBC-100-400-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-400-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストロークは 400 mm、ピストン径は 100 mm です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1105 アズワン品番65-8022-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする