エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149790 品番DSBC-125-400-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Festo ISO シリンダ DSC-125-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 125 mm です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS

仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1025 アズワン品番65-8022-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする