エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149826 品番DSBC-50-25-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Festo ISO DSBC - 50-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を使用します。ストローク: 25 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1018 アズワン品番65-8033-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする