曜日別特売
DSBC-50-320-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 69149835

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69149835
品番
DSBC-50-320-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 320 mm、ピストン径: 50 mmこの製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様
●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1064
アズワン品番
65-8020-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする