エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149844 品番DSBC-32-40-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-40 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1113 アズワン品番65-8022-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする