Festo 空圧プロファイルシリンダ、100 mm ボア、500 mm ストローク - DSBC シリーズ - DSBC - 100-500-PPVA-N Festo のこの空圧シリンダは、中 高負荷の位置検出用途に使用します。複動式であるため、両方向に荷重を移動でき、すばやく前後に移動して効率を高めることができます。このユニットは、高速かつ衝撃的なエネルギーと低摩擦で動作中の抵抗を最小限に抑えます。自動調整式クッションは、荷重の変化に自動的に適応し、常に最適な動作を実現します。シリンダは高合金鋼製ピストンロッドを採用しており、非常に耐久 Durable で腐食にも耐えることができます。ボア径: 100 mm 500 mm のストローク ピストンロッドのねじは M20 x 1.5 シングルエンドピストンロッド クッション長は 31 mm G 1/2 の空圧ポート接続 作動圧力範囲: 0.4 〜 12 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSBC シリーズには、標準プロファイルのシリンダと 2 つ このシリーズでは、用途に合わせて 3 種類のクッション材を選択できます 幅広い取り付けアクセサリは、ほとんどのタイプの設置に適しています これらのシリンダには、回転に対する保護機能がオプションで用意されていますFesto ISO シリンダ DSBC - 100-500-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )