曜日別特売
DSBC-80-80-D3-PPSA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 69149948

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149948品番DSBC-80-80-D3-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1205アズワン品番65-8037-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする