エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149975 品番DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 63 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1028 アズワン品番65-8032-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする