エアシリンダ DSNUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150149 品番DSNU-32-100-PPS-A
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 100 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm

仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1782 アズワン品番65-8022-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする