エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150264 品番RM/92012/M/15
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

IMI Norgren RM /92012/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています

仕様●ストローク:15mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4017 アズワン品番65-7965-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする