エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150386 品番MFH-5/2-D-3-FR-C
参考基準価格(税別)¥80,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルで Durable バルブが使用できるピストンスライド構造を備えています。幅は 65 mm で、標準の公称流量では 3 -10 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7281 アズワン品番65-7993-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする