エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150395 品番MFH-5/3E-D-3-S-C
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7273 アズワン品番65-7983-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする