エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150404 品番MFH-5/3E-D-1-S-C
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7289 アズワン品番65-8008-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする