エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150420 品番MFH-5/3B-D-1-C
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、標準公称流量は 1、200 l/min で最大 3 → 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7323 アズワン品番65-7998-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする