商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69150438品番MFH-5/2-D-2-FR-C
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブで、ポペットバルブ構造が使用できます。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で最大 3 - 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65