エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150447 品番MN1H-5/2-D-3-FR-S-C
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で-0.9-16barまでの動作圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7298 アズワン品番65-7984-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする