エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150614 品番VUWG-L10-T32U-M-M5
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 125 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ

仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1456 アズワン品番65-8029-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする