エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150630 品番VUWS-L25-M32C-A-G14
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 26.5 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 10 bar です。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材

仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1400 アズワン品番65-8025-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする