エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150639 品番VUWG-L10A-B52-M3
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、動作圧力は最高 -0.9-10 bar です。標準的な公称流量は 100 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ

仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1279 アズワン品番65-8023-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする