エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150666 品番VUWS-L25-M32U-M-G14
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合金材

仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1589 アズワン品番65-8024-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする